エスコ
平ゴムロープ
リングタイプ。トラックの帆止め、養生シート張りに。
材質
タイヤ再生チューブ
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2
色
黒
質量(g)
700
折径(mm)
950~1100
入数(本)
8
内容量
1袋(8本)
注意
※長さは範囲内のいずれかになる為、指定はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567227
EA628WL-46
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください