エスコ
[円切り用]ガラス切り
円切り用。
全長(mm)
650
直径(Φmm)
【吸盤】50
能力
【円切り】72~1200
適合板厚(mm)
3~6
刃角(°)
130
材質(刃)
スチール
ベース径(Φmm)
307
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48572294
EA845RB-3
オープン
¥
17,400
¥
19,140
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください