エスコ
ちりとり型バッグ
枝や落ち葉を触らずに捨てられます。ホーキや熊手でサッと一掃き。プラスチック芯が入っているので開口部が閉じません。持ちやすい取っ手付き。
材質
PP
寸法(mm)
590×570×570
質量(g)
430
容量(L)
170
耐荷重(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48573274
EA928AD-64A
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください