エスコ
ゴムのり(シートパッチ付)
ノントルエン。シートパッチ付。
用途
パンク修理用。
寸法(mm)
【ゴムのり】約111×19×29
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【パッチシート】約74×256×1
内容量(g)
18
内容量
1個
注意
※長靴には使えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48573475
EA934YP-32
オープン
¥735
¥
589
アウトレット
¥648
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください