エスコ
粘着エアコンテープ
材質
PVC
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.18
色
アイボリー
長さ(m)
20
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48573764
EA944MX-30
オープン
¥
515
¥
567
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください