エスコ
スピードコントロールモーター
電磁ブレーキ付セパレートタイプ。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
電圧(V)
100
許容トルク(N・m)
【1200rpm】0.31(50Hz)、 0.22(60Hz)、【90rpm】0.10(50/60Hz)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
90~1400(50Hz)、90~1700(60Hz)
起動トルク(N・m)
0.32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48574419
EA968DE-40
オープン
¥
41,300
¥45,430
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください