エスコ
ギヤヘッド
用途
60・90W用。
寸法(mm)
90
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
許容トルク(50/60Hz)(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48574428
EA968DG-3
1/3
500/600
1.2/0.95(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
12,500
¥13,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48574437
EA968DG-5
1/5
300/360
1.99/1.59(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
12,500
¥13,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48574446
EA968DG-6
1/6
250/300
2.38/1.90(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
12,500
¥13,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48574455
EA968DG-9
1/9
166/200
3.58/2.86(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
12,500
¥13,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48574464
EA968DG-10
1/10
150/180
3.97/3.18(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
12,500
¥13,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48574480
EA968DG-15
1/15
100/120
5.37/4.29(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
14,100
¥15,510
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48574489
EA968DG-18
1/18
83
6.44/5.16(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
14,100
¥15,510
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48574498
EA968DG-20
1/20
75/90
7.15/5.72(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
14,100
¥15,510
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48574507
EA968DG-25
1/25
60/72
8.09/6.47(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
14,900
¥16,390
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48574516
EA968DG-30
1/30
50/60
9.70/7.76(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
14,900
¥16,390
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48574525
EA968DG-36
1/36
41/50
11.66/9.31(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
14,900
¥16,390
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48574534
EA968DG-40
1/40
37/45
12.94/10.39(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
14,900
¥16,390
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48574550
EA968DG-50
1/50
30/36
16.17/12.94(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
14,900
¥16,390
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48574559
EA968DG-60
1/60
25/30
19.40/15.48(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
14,900
¥16,390
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48574568
EA968DG-75
1/75
20/24
19.60/17.35(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
15,900
¥17,490
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48574577
EA968DG-90
1/90
16/20
19.60/19.60(許容トルクは60Wの値)
オープン
¥
15,900
¥17,490
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください