曜日別特売

自在じょうご

自在じょうご - エスコ自在じょうご - エスコ

車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。

厚さ(mm)2危険物の類別非危険物耐用温度(℃)-20~100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48576214EA992BK-11225×12080
オープン
2,460
2,706(税込)
翌日出荷
返品不可
48576230EA992BK-12370×170180
オープン
3,340
3,674(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする