防犯用ステッカー

防犯用ステッカー - エスコ防犯用ステッカー - エスコ防犯用ステッカー - エスコ

実際に防犯カメラを設置していなくても貼るだけで犯罪の抑止効果が期待できます。省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯ステッカーです。英文字入。

材質【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系寸法(mm)100×90入数(枚)5表示内容防犯カメラ24時間監視内容量1本(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48581857EA983TS-49
オープン
540
594(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする