ハンドタップ(UNF)

ハンドタップ(UNF) - エスコハンドタップ(UNF) - エスコ

JISⅡ級。UNF(アメリカねじ細目)。

用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。材質SKH喰付き部の山数1.5P(上)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48582286EA829EL-0.42.544No.4×48
オープン
1,510
1,661(税込)
翌日出荷
返品不可
48582295EA829EL-0.53.246No.5×44
オープン
1,490
1,639(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする