曜日別特売

こりトーレ

こりトーレ - アルインコ

疲れたとき・リラックスしたいときに、疲れた場所をコロコロ転がすことで使用出来るセルフケアグッズ「こりトーレ」
寝た状態で乗ってしっかりピンポイントで押したり、からだの上をころころ転がし筋肉をほぐすなどして使用。
デコボコでさらに気持ちいい凹凸仕様。「健康づくり」「スポーツ後のケア」「仕事中のリラックス」「ドライブのリフレッシュ」などのセルフケアに最適。

用途筋肉ほぐし、ストレッチに。こり/ほぐし/肩/腰/脚/足/太もも/ふくらはぎ/腕/足裏/マッサージ/デスクワーク/立ち仕事/冷え対策材質TPR(熱可塑性ゴム)質量(g)約195寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×6×6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48384956EXP217Dオレンジかため(ハード)
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
48384965EXP217Gグリーン柔らかめ(ソフト)
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする