EXP217G こりトーレ アルインコ 48384965

EXP217G こりトーレ アルインコ 48384965
EXP217G こりトーレ アルインコ 48384965
EXP217G こりトーレ アルインコ 48384965
EXP217G こりトーレ アルインコ 48384965
EXP217G こりトーレ アルインコ 48384965
EXP217G こりトーレ アルインコ 48384965

こりトーレ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個グリーン注文コード48384965品番EXP217G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

疲れたとき・リラックスしたいときに、疲れた場所をコロコロ転がすことで使用出来るセルフケアグッズ「こりトーレ」
寝た状態で乗ってしっかりピンポイントで押したり、からだの上をころころ転がし筋肉をほぐすなどして使用。
デコボコでさらに気持ちいい凹凸仕様。「健康づくり」「スポーツ後のケア」「仕事中のリラックス」「ドライブのリフレッシュ」などのセルフケアに最適。

用途筋肉ほぐし、ストレッチに。こり/ほぐし/肩/腰/脚/足/太もも/ふくらはぎ/腕/足裏/マッサージ/デスクワーク/立ち仕事/冷え対策材質TPR(熱可塑性ゴム)グリーン質量(g)約195タイプ柔らかめ(ソフト)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×6×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする