タンガロイ
外径用ホルダ JS-SDUCL
切刃長さ(mm)
125
記号
マスターインサート:DCGT11T308
勝手
L
シャンク幅(mm)
24
シャンク高さ(mm)
24
コーナーR(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
12.5
機械側接続径(mm)
25
機能幅(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48414006
JS25K-SDUCL11
¥
22,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください