タンガロイ
外径深溝入れ、突切りホルダ QSER-CHP
切刃長さ(mm)
157
首下長(mm)
63
シャンク幅(mm)
32
シャンク高さ(mm)
32
最大突切り径(mm)
102
刃先(mm)
高さ:32
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
32.4
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記号
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48414076
QSER3232-6D102-CHP
マスターインサート:QGM6-030
溝入れ:6
¥
42,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48414085
QSER3232-8D102-CHP
マスターインサート:QGM8-040
溝入れ:8
¥
42,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください