外径溝入れ、突切りホルダ QSER/L

外径溝入れ、突切りホルダ QSER/L - タンガロイ外径溝入れ、突切りホルダ QSER/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
記号
刃幅(mm)
勝手
最大溝深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48414015QSER2525-6T36150マスターインサート:QGM6-030溝入れ:6R36
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48414024QSER3232-6T41170マスターインサート:QGM6-030溝入れ:6R41
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48414040QSER3232-8T41170マスターインサート:QGM8-040溝入れ:8R41
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48414049QSEL2525-6T36150マスターインサート:QGM6-030溝入れ:6L36
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48414058QSEL3232-6T41170マスターインサート:QGM6-030溝入れ:6L41
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48414067QSEL3232-8T41170マスターインサート:QGM8-040溝入れ:8L41
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする