外径用溝入れホルダ STCR/L-27W-CHP

外径用溝入れホルダ STCR/L-27W-CHP - タンガロイ外径用溝入れホルダ STCR/L-27W-CHP - タンガロイ
仕様クーラント供給プロパティ:TRUERoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全12種類を絞り込む
勝手
12種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
切刃長さ(mm)
記号
刃幅(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48413848STCR2020-27W10-CHP下部オフセット:13120マスターインサート:TCGB27W10溝入れ:10.5R
43,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413857STCL2020-27W10-CHP下部オフセット:13120マスターインサート:TCGB27W10溝入れ:10.5L
43,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413866STCR2020-27W15-CHP下部オフセット:13120マスターインサート:TCGB27W15溝入れ:15.5R
43,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413875STCL2020-27W15-CHP下部オフセット:13120マスターインサート:TCGB27W15溝入れ:15.5L
43,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413884STCR2020-27W20-CHP下部オフセット:13120マスターインサート:TCGB27W20溝入れ:20.5R
43,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413900STCL2020-27W20-CHP下部オフセット:13120マスターインサート:TCGB27W20溝入れ:20.5L
43,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413909STCR2525-27W10-CHP下部オフセット:8135マスターインサート:TCGB27W10溝入れ:10.5R
45,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413918STCL2525-27W10-CHP下部オフセット:8135マスターインサート:TCGB27W10溝入れ:10.5L
45,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413927STCR2525-27W15-CHP下部オフセット:8135マスターインサート:TCGB27W15溝入れ:15.5R
45,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413936STCL2525-27W15-CHP下部オフセット:8135マスターインサート:TCGB27W15溝入れ:15.5L
45,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413945STCR2525-27W20-CHP下部オフセット:8135マスターインサート:TCGB27W20溝入れ:20.5R
45,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413954STCL2525-27W20-CHP下部オフセット:8135マスターインサート:TCGB27W20溝入れ:20.5L
45,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする