タンガロイ
溝入れ突切りホルダ CTIR**S
仕様
インサートシートサイズコード:S2、クーラント供給プロパティ:TRUE
切刃長さ(mm)
100
記号
マスターインサート:DGS2S-010
刃幅(mm)
溝入れ:2
勝手
R
最大溝深さ(mm)
3
首下長(mm)
22
シャンク高さ(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械側接続径(mm)
10
機能幅(mm)
8.4
最小加工径
12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48414295
CTIR10S2T03-D120
¥
28,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください