タンガロイ
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSVVXR-CHP
仕様
クーラント供給プロパティ:TRUE
全幅(mm)
13
記号
マスターインサート:VXGU09T202L
勝手
R
首下長(mm)
17.5
ホルダー
QC-10...
コーナーR(mm)
0.2
刃先(mm)
高さ:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48414164
QC10-JSVVXR09-CHP
¥
41,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください