タンガロイ
高圧クーラント対応ねじ切り用ヘッド QC-SER-CHP
仕様
クーラント供給プロパティ:TRUE
全幅(mm)
13
記号
マスターインサート:11ERA60
勝手
R
首下長(mm)
17
ホルダー
QC-10...
刃先(mm)
高さ:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48414198
QC10-SER11-CHP
¥
25,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください