タンガロイ
スクリューオン式ヘッド専用シャンク QC-1012/1212/1616-CHP
仕様
クーラント供給プロパティ:TRUE
適合ツール
QC10...
全幅(mm)
13
切刃長さ(mm)
83
シャンク幅(mm)
12
シャンク高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
FIG
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48414250
QC-1012H-CHP
¥
33,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください