高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSDJ2CR-CHP

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSDJ2CR-CHP - タンガロイ高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSDJ2CR-CHP - タンガロイ
仕様クーラント供給プロパティ:TRUE全幅(mm)13記号マスターインサート:DCGT070202勝手R首下長(mm)17ホルダーQC-10...コーナーR(mm)0.2刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)5FIG1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48414110QC10-JSDJ2CR07-CHP
41,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする