タンガロイ
高圧クーラント対応外径溝入れ、ねじ切り用ヘッド QC-SVER/L-CHP
仕様
クーラント供給プロパティ:TRUE
記号
マスターインサート:VGP10-100F-000
最大切削幅(mm)
1
首下長(mm)
17
ホルダー
QC-10...
刃先(mm)
高さ:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CWN(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
機能幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48414180
QC10-SVER10-CHP
R
3.19
¥
29,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48414189
QC10-SVEL10-CHP
L
6.19
¥
29,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください