アーテック[学校教材・教育玩具]
マルチ給水あさがお受皿
キャッチコピー:多機能なあさがお用の受皿
商品説明:マルチ給水鉢(品番 2961)に対応した給水受け皿です。
仕様
(1個梱包形態)無
セット内容
本体×1
材質
プラスチック
寸法(mm)
195×255×38
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412055
2948
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください