アーテック[学校教材・教育玩具]
応援カラーうちわ
デコレーションしやすいビッグサイズのうちわ
大きいサイズでデコレーションしやすいうちわです。持ち手部分も黒色
材質:柄:PP シール:紙。サイズ:400×287×4mm
用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
本体のみ
材質
柄:PP シール:紙
寸法(mm)
400×287×4
色
黒
内容量
1本
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48411940
18328
オープン
¥
237
¥
261
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください