曜日別特売

ダンスリストバンド 青

ダンスリストバンド 青 - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンスリストバンド 青 - アーテック[学校教材・教育玩具]

伸びる素材で扱いやすい
●ダンスに映えるリストバンド
材質:ポリプロピレン。サイズ:70×70×20mm。セット内容:2個組

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容2個組材質ポリプロピレン寸法(mm)70×70×20内容量1組
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841296518228
オープン
146
161(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする