応援カラーうちわ

応援カラーうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]応援カラーうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]応援カラーうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]

デコレーションしやすいビッグサイズのうちわ
大きいサイズでデコレーションしやすいうちわです。持ち手部分も黒色
材質:柄:PP シール:紙。サイズ:400×287×4mm

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容本体のみ材質持ち手:PP、シール:紙寸法(mm)400×287×4内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841194918371
オープン
237
261(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする