アーテック[学校教材・教育玩具]
キラキラポンポンバトン
演技が華やかになる、ポンポン付バトン
大容量の房がついているので、ダンスに迫力がでるバトンです。
材質:ポンポン:PET、バトン:PVC。サイズ:460×250mm
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
材質
ポンポン:PET、バトン:PVC
寸法(mm)
460×250
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412877
18329
レッドシルバー
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
当日出荷
48412886
18330
ブルーシルバー
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
当日出荷
48412895
18331
ゴールドシルバー
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
当日出荷
48412904
18332
グリーンシルバー
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった