アーテック[学校教材・教育玩具]
カラフルヘアバンド
シンプルな伸縮性のあるヘアバンド
ハチマキ代わりにも使える
材質:ポリエステル、スパンデックス。サイズ:200×40×4mm(伸びてない状態)
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル、スパンデックス
寸法(mm)
200×40×4(伸びてない状態)
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48413175
18355
赤
オープン
¥
137
¥
151
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413184
18356
青
オープン
¥
137
¥
151
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413200
18357
黄
オープン
¥
137
¥
151
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください