カネソウ
駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプ
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。
既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
用途
マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
材質
支柱:SUS304
支柱径(Φmm)
42.7
地上高さ(mm)
350
内容量
1本
注意
※固定には、M10のあと施工アンカー(別途)をご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48413419
JP-S20A
6
2000
¥
64,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48413428
JP-S24A
7
2400
¥
71,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48413437
JP-S27A
7.5
2700
¥
78,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません