カネソウ
駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 先付タイプ
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。
納まりがきれいな、地面埋設型の先付タイプです。
用途
マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
材質
支柱:SUS304
支柱径(Φmm)
42.7
地上高さ(mm)
350
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48413446
JP-S20B
6.5
2000
¥
44,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48413455
JP-S24B
7.5
2400
¥
54,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48413464
JP-S27B
8
2700
¥
59,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません