曜日別特売

かぼちゃパンツ J 水

かぼちゃパンツ J 水 - アーテック[学校教材・教育玩具]かぼちゃパンツ J 水 - アーテック[学校教材・教育玩具]かぼちゃパンツ J 水 - アーテック[学校教材・教育玩具]

安くて丈夫軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製
縫製済み衣装ベースカラフルなベースだから、バリエーション豊富な衣装作りができます製作時間を大幅に短縮できます切り貼りだけで衣装が作れるお遊戯会・発表会・運動会に最適
材質:不織布、PP。サイズ:身丈:390mm、胴回り:450mm。セット内容:本体×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1水色素材不織布、PP胴回り(cm)45身丈(cm)39内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841960618349
オープン
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする