アーテック[学校教材・教育玩具]
ミニデザイン和傘
自由にデザインできる和傘
材質:紙・木。サイズ:Φ140mm(傘)、120mm(柄)。セット内容:本体×1
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
本体×1
材質
紙・木
寸法(mm)
Φ140(傘)、120(柄)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419780
55676
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください