アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンパフスリーブワンピース 白
袖がぷっくりかわいいワンピース
パフスリーブのワンピース
材質:ポリエステル。サイズ:280×330×10mm。セット内容:本体×1
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
寸法(mm)
280×330×10
色
白
素材
ポリエステル
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419484
18337
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください