ソフトサテンズボン テーパード J 白

ソフトサテンズボン テーパード J 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンズボン テーパード J 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンズボン テーパード J 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンズボン テーパード J 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンズボン テーパード J 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンズボン テーパード J 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]

すっきりしたシルエットのおしゃれなズボン
すっきりシルエットのテーパードズボンです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
材質:ポリエステル。サイズ:丈:64 股下:41cm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1股下(cm)41丈(cm)64素材ポリエステル内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841964018352
オープン
400
440(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする