曜日別特売

ダイナソーフィギュア8体セット

ダイナソーフィギュア8体セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナソーフィギュア8体セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナソーフィギュア8体セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナソーフィギュア8体セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナソーフィギュア8体セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナソーフィギュア8体セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

かっこいい恐竜のフィギュア8体セット
材質:PVC。サイズ:約70×70×20mm(恐竜の種類により大きさが異なります。)。セット内容:恐竜フィギュア×8個

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容恐竜フィギュア×8個材質PVC寸法(mm)約70×70×20(恐竜の種類により大きさが異なります。)内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841880011941
オープン
582
640(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする