アーテック[学校教材・教育玩具]
電気実験プレート(BLEモジュール対応)
BLEモジュールに対応した電気実験プレート
※BLEモジュールと同時に使用する場合はこちらをご利用ください
材質:ABS。サイズ:80×60×2mm。セット内容:本体プレート、シール
用途
プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体プレート、シール
材質
ABS
寸法(mm)
80×60×2
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418784
95130
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください