世界初のHDBaseT(TM) Reperer(Rx/Tx)認証を取得し、4K信号にも対応。高輝度&高画質な小型・軽量サイズプロジェクター。
NEC独自の冷却技術を採用し、明るさと小型軽量を両立
メンテナンスの手間・経費を削減
フルハイビジョンが投写可能なWUXGAパネルを採用(NP-PA803UJL/NP-PA723UJL/NP-PA653UJL)
NEC独自の高画質機能 第四世代「SweetVision(R)」搭載
Cinema Quality Pictureテクノロジーによる高画質な映像
デジタル・アナログ入力を問わない高画質処理対応
LANケーブル1本で映像・音声・制御信号を伝送できるHDBaseT(TM)対応
複数台のプロジェクターを用いたマルチスクリーン投写
マルチ画面でもつなぎ目を目立たせなくさせる、エッジブレンディング機能
2つの画面を同時に投写可能な、ピクチャーインピクチャーとピクチャーバイピクチャー
付属品リモコン(電池付)、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様)、入力選択文字シール、防塵キャップ、レンズユニット盗難防止ネジ、電源コードストッパ、落下防止用ストラップ×2(ランプカバー用、フィルタカバー用)、CD-ROM(取扱説明書[詳細版])、取扱説明書[簡易版]、セキュリティラベル、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)10.2(レンズユニット含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【エコモード】 オフ時:506、オン時:390、【スタンバイモード 】ネットワーク有効時:0.15、ネットワーク無効時:0.11方式三原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスダイクロプリズムによる合成方式交換目安エコモードオン時:5000時間、エコモードオフ時:4000時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:499×406×164、突起部含む:503×411×168光源(エコモードオン時)370W、ACランプ(280W)定格入力電流(A)5.6コントラスト比(全白/全黒)8000:1液晶パネル0.76型(MLA付き)×3枚最大解像度アナログ:1920×1200、デジタル:4096×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)、水平:1200TV本色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7,000万色)走査周波数(水平)アナログ:15kHz、24~100kHz(RGB入力時は24kHz以上)VESA準拠、デジタル:15kHz、24~153kHz VESA準拠走査周波数(垂直)アナログ:48Hz、50~85Hz、100,120Hz VESA準拠、デジタル:24,25,30,48Hz、50~85Hz、100,120Hz VESA準拠入力端子【映像】デジタル:HDMI(R)タイプA×2、DisplayPort(TM)×1、HDBaseT(TM)×1、カラーフォーマット対応(YCbCr444、YCbCr422、YCbCr420、Rec.2020、Rec.709、Rec.601)、HDCP対応、4K対応、3D対応、HDR対応(HDMIのみ)、アナログ:ミニD-Sub 15ピン×1、【音声】デジタル:HDMI(R)タイプA×2、 DisplayPort(TM)×1、 HDBaseT(TM)×1、アナログ:ステレオミニジャック×1動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)画面サイズ(投写距離)30~500型出力端子【モニタ出力】 デジタル:HDBaseT(TM)×1 (リピータ)、3D Sync:ミニ Din 3 ピン×1、、【音声出力】デジタル:HDBaseT(TM)×1、アナログ:ステレオミニジャック×1(全信号共通)画素数2304000画素(1920×1200ドット)明るさ(Lm)エコモードオフ時:6500、エコモードオン時:エコモードオフ時の約70%の明るさUSBポートUSBタイプA※10×1 USB規格 Ver2.0準拠動作温度範囲(℃)5~40アスペクト比16:10有線LANRJ-45×1(10BASE-T/100BASE-TX対応)、HDBaseT(TM)×1内容量1個