曜日別特売

ビジネスプロジェクター レーザー光源 スタンダードモデル EB-L630W

ビジネスプロジェクター レーザー光源 スタンダードモデル   EB-L630W - EPSON

レーザー光源で鮮やかな高画質を実現
レーザー光源で明るく鮮やかな色再現力。大学の講義室や企業の中会議室などに対応できます。
レーザー光源で鮮やかな高画質を実現
軽量コンパクトボディによる高い設置性能
設置しやすい軽量コンパクトデザイン。HDBaseT(TM)インターフェイスや上下左右のレンズシフトなど、高い設置性能で幅広い環境に対応します。
軽量コンパクトボディによる高い設置性能
充実のネットワーク対応
有線LANと、無線LANおよびスクリーンミラーリングに標準対応。投写画面のネットワーク配信やネットワーク経由での制御なども可能です。
充実のネットワーク対応
使い勝手を向上する各種機能。
システム電源によるシャットダウンや、詳細なセッティングのメモリーなど、使いやすさを追求しています。

入出力端子
【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)
【音声】[IN]ステレオミニ×2、[OUT]ステレオミニ
【ネットワーク/制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、有線LAN(RJ45端子)、無線LAN、DC Out
質量(kg)8.4電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:301/232エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×304×122光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1解像度WXGA色再現性フルカラー(10億7000万色)スピーカー10W光束(Lm)有効(白の明るさ):6200、カラー(カラーの明るさ):6200画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~45エコマーク認定番号21 145 003USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48425118EBL630W
オープン
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする