曜日別特売

ビジネスプロジェクター 短焦点デスクトップモデル EB-L210SW

ビジネスプロジェクター 短焦点デスクトップモデル   EB-L210SW - EPSON

83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。

入出力端子
【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin
【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ
【マイク】[IN]ステレオミニ
【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
質量(kg)約4.6電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×337×90光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)入力端子ミニD-Sub15pin、RCA 、HDMI設置方式天井引掛、置き型スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCDエコマーク認定番号22 145 007USBUSB端子タイプA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48425294EBL210SW
オープン
259,800
285,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする