曜日別特売

ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル EB-760WI

ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル   EB-760WI - EPSON

パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能
PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。
投写画面をPC画面のように操作できる
ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
詳しくはこちら
投写画面を共有できる
投写画面や書き込んだ内容を印刷・配布・メール送信ができます。また、ネットワークを経由する事により投写画面の共有もできます。

入出力端子
【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×3、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)
【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ
【マイク】[IN]ステレオミニ
【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
質量(kg)約6電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:277/208エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×395×133光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4100(最大)、カラー(カラーの明るさ):4100(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40エコマーク認定番号22 145 009USBUSB端子タイプA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48425319EB760WI
オープン
299,800
329,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする