ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル EB-810E

ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル   EB-810E - EPSON

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
レーザー光源採用
湾曲した黒板に対応
湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。

入出力端子
【映像】[IN]HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミHDMI(R)
【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
質量(kg)約12.5電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:398/296エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×341×145光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.62解像度3840×2160(4K)色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー8W+8W光束(Lm)有効(白の明るさ):5000(最大)、カラー(カラーの明るさ):5000(最大)画素数1920×1080×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)エコマーク認定番号23 145 001USBUSB端子タイプA×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48425337EB810E
オープン
559,800
615,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする