Panasonic(パナソニック)
リモートコントローラー DY-RM35-W
付属品
単4形乾電池(動作確認用)×2本
質量(g)
約110(乾電池含む)、約88(乾電池除く)
形式
赤外線方式リモートコントローラー
電源(V)
DC3(単4形アルカリ乾電池×2)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×189×20
到達距離(m)
モニター部:約4、チューナー部:約7(受光部正面方向)(使用するテレビや部屋により変わります)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48429774
DYRM35W
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください