SDI映像・音声信号を入力して、HDMI機器に出力。
SDI信号のクオリティーを損なわずにHDMIに変換。HDMI対応の民生用テレビやプロジェクターに入力できます。
元の映像をロスレスで変換できるので、製作者の意図を忠実にモニタリングできます。
対応フォーマットSDI入力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C
SDI入力映像フォーマット:1920x1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280x720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720x487/59.94i、720x576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2
SDI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)
SDI出力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C
SDI出力映像フォーマット:1920x1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280x720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720x48/59.94i、720x576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2
SDI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)
HDMI出力映像フォーマット:1920x1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280x720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720x480/59.94i、720x576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4
HDMI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch
付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足 4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子SDI端子:BNC タイプ × 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)出力端子SDI端子:BNC タイプ × 1(スルー/出力切替)、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子: R と共用)信号処理オーディオ・エンべデッド、オーディオ・ディエンべデッド動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSB タイプ B(Hi-Speed USB)× 1オーディオ入力アナログ・オーディオ入力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ入力最大入力レベル:+24dBu、アナログ・オーディオ入力インピーダンス:150kΩ、デジタル・オーディオ入力信号フォーマット:AES3、16~24ビット、32~48kHz、2ch、デジタル・オーディオ入力インピーダンス:110Ωオーディオ出力アナログ・オーディオ出力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ出力インピーダンス:600Ω、デジタル・オーディオ出力信号フォーマット:AES3、24ビット、48kHz、2ch、デジタル・オーディオ出力インピーダンス:110Ω内容量1個