スキャン・コンバーター VC-1-SC

スキャン・コンバーター VC-1-SC - ローランド

SDIやHDMI のデジタル信号、RGBやコンポーネント、コンポジットといったアナログ信号を、任意のビデオ・フォーマットに変換し、SDIとHDMI から出力します。
多機能なスケーラー搭載で、アップ/ダウン/クロス/スキャン・コンバート、フレームレート、I/P、アスペクトの各種変換が可能です。

入力端子
SDI端子:BNCタイプ、信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C
HDMI端子:Type A(19ピン)、信号規格:HDMI HDCP対応(HDCP信号入力時、SDI出力はマスクされます)、
RGB/コンポーネント端子:15ピン・ミニD-subタイプ、信号レベル:1.0Vp-p(Y信号)、0.7Vp-s(R/G/B/Pb/Pr信号)、5VTTL(H/V信号)、インピーダンス:75Ω
コンポジット信号:RCAピン・タイプ、信号レベル:1.0Vp-p(Y信号)、0.286Vp-s(C信号(NTSC))、0.3Vp-p(C信号(PAL))、インピーダンス:75Ω
アナログ・オーディオ端子:RCAピン・タイプ×1ペア(L/R)、信号レベル:-6dBV、最大入力レベル:+6dBV、インピーダンス:22kΩ
リファレンス端子:BNCタイプ/インピーダンス:75Ω、信号フォーマット:ブラック・バースト、2値、3値
対応フォーマット
【SDI】映像信号規格:SMPTE 274M、SMPTE 296M、ITU-R BT.601-5準拠、映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/ 60i/59.94i/50i/30PsF/29.97PsF/25PsF/24PsF/23.98PsF、720×480/59.94i、720×576/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p、[出力]1920×1080/59.94p/50p/59.94i/50i、1280×720/59.94p/50p、720×480/59.94i、720×576/50i、カラーフォーマット:10bit YCC4:2:2、音声信号規格:SMPTE 299M、SMPTE 272M-C準拠、音声フォーマット:リニアPCM、24ビット、48kHz、16ch
【HDMI】映像信号規格:CEA-861-E、VESA DMT Version 1.0 Revision 11準拠、映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/ 60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/ 30p/29.97p/25p/24p/23.98p、720×480/59.94p/59.94i、720×576/50p/50i、640×480/60/72/75/85Hz、800×600/56/60/72/75/85Hz、1024×768/60/70/75/85Hz、1280×768/60/75/85Hz、1360×768/60Hz、1152×864/75Hz、1400×900/60/75/85Hz、1280×960/60/85Hz、1280×1024/60/75/85Hz、1400×1050/60/75Hz、1680×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz Reduced blanking(VESA DMT Version 1.0 Revision 11 準拠)、1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz Reduced blanking(VESA CVT Revision 1.1 準拠)、[出力]1920×1080/59.94p/50p/59.94/50i、1280/720/59.94p/50p、720×480/59.94i、720×576/50i、カラーフォーマット:10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4、音声フォーマット:リニアPCM、24ビット、48kHz、16ch
【RGB/コンポーネント】信号規格:SMPTE 274M、SMPTE 296M VESA DMT Version 1.0 Revision 11準拠
映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/ 60i/59.94i/50i/24PsF/23.98PsF、1280×720/60p/59.94p/50p、720×480/59.94p/59.94i、720×576/50p/50i、640×480/60/72/75/85Hz、800×600/56/60/72/75/85Hz、1024×768/60/70/75/85Hz、1280×768/60/75/85Hz、1360×768/60Hz、1152×864/75Hz、1400×900/60/75/85Hz、1280×960/60/85Hz、1280×1024/60/75/85Hz、1400×1050/60/75Hz、1680×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz Reduced blanking(VESA DMT Version 1.0 Revision 11 準拠)、1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz Reduced blanking(VESA CVT Revision 1.1 準拠)
【コンポジット】映像フォーマット:NTSC、PAL
出力端子
SDI端子:BNCタイプ×2、信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C(※1つは入力端子と兼用】
HDMI端子:Type A(19ピン)×1、信号規格:HDMI HDCP対応
アナログ・オーディオ端子:RCAピン・タイプ×1ペア(L/R)(出力端子と兼用)、信号レベル:-6dBV、最大入力レベル:+6dBV、インピーダンス:2.2kΩ
付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSBタイプB(Hi-Speed USB)x1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48430876VC1SC
オープン
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする