NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
スライドスイッチ
照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/鮮明な照光/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/UL94V-0のケース/
仕様
PC端子形:単極双投
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-15/+60
端子形状
プリント基板ストレート
接点仕様
銀
操作部形状
照光式ツマミ
機能動作
ON-ON
寸法(縦×横×奥行)(mm)
9.2×11.4×12.7
電流容量
【1】3A125VAC【2】2A250VAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48431409
MS-N12P1ALM
緑
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
返品不可
48431418
MS-N12P1ALR
赤
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
返品不可
48431427
MS-N12P1ALY
黄
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください