曜日別特売

スライドスイッチ

スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(1件のレビュー)

非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用

使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
機能動作
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48431795MS-N12G4A単極ON-ON10.9×6.6×12.7
342
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
48431804MS-N22G4A2極ON-ON12.1×11.4×12.7
424
419
461(税込)
欠品中
返品不可
48431820MS-N13G4A単極ON-OFF-ON10.9×6.6×12.7
373
368
405(税込)
欠品中
返品不可
48431829MS-N23G4A2極ON-OFF-ON12.1×11.4×12.7
468
459
505(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 弱電回路の電源SW

選択の際に写真のスイッチの側面に表示されていた電流容量3Aで購入を決めたが届いた物は違う電流容量0.4VAだった。品番の詳細には確かに0.4VAと表示されていたけれどこの写真とは別物なので非常に紛らわしい。
正しい品物を表示するよう気を配って写真を掲載してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする