スライドスイッチ

スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース

極数2極使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様操作部形状小ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
端子形状
機能動作
10種類すべて表示中
注文コード
品番
端子形状
機能動作
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48431838MS-N22B1Bプリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON9.5×11.4×15.8
405
399
439(税込)
欠品中
返品不可
48431847MS-N22H1Bプリント基板ライトアングルON-ON11.9×16.51×13.6
574
569
626(税込)
欠品中
返品不可
48431856MS-N22P1Bプリント基板ストレートON-ON9.2×11.4×12.7
384
379
417(税込)
欠品中
返品不可
48431865MS-N22S1Bはんだ端子ON-ON12.1×11.4×12.7
373
368
405(税込)
欠品中
返品不可
48431874MS-N22V1Bプリント基板バーティカルON-ON13.2×20.32×11.4
607
598
658(税込)
欠品中
返品不可
48431890MS-N23B1Bプリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-ON9.5×11.4×15.8
446
439
483(税込)
欠品中
返品不可
48431899MS-N23H1Bプリント基板ライトアングルON-OFF-ON11.9×16.51×13.6
615
609
670(税込)
欠品中
返品不可
48431908MS-N23P1Bプリント基板ストレートON-OFF-ON9.2×11.4×12.7
424
419
461(税込)
欠品中
返品不可
48431917MS-N23S1Bはんだ端子ON-OFF-ON12.1×11.4×12.7
416
409
450(税込)
欠品中
返品不可
48431926MS-N23V1Bプリント基板バーティカルON-OFF-ON13.2×20.32×11.4
647
639
703(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする