スライドスイッチ

スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用

仕様はんだ端子形(金メッキ接点):単極3投(外部接続有り)/2極双投(外部接続無し)極数単極使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ機能動作ON-ON-ON寸法(縦×横×奥行)(mm)12.1×11.4×12.7電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48432127MS-N24G4A
509
499
549(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする