スライドスイッチ

スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース

極数単極使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様操作部形状小ツマミ機能動作ON-ON-ON電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端子形状
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48432136MS-N24P1Bプリント基板ストレート9.2×11.4×12.7
446
439
483(税込)
欠品中
返品不可
48432145MS-N24S1Bはんだ端子12.1×11.4×12.7
424
419
461(税込)
欠品中
返品不可
48432154MS-N24B1Bプリント基板ストレート・ブラケットマウント付き9.5×11.4×15.8
468
459
505(税込)
欠品中
返品不可
48432170MS-N24H1Bプリント基板ライトアングル11.9×16.51×13.6
699
688
757(税込)
欠品中
返品不可
48432179MS-N24V1Bプリント基板バーティカル13.2×20.32×11.4
762
758
834(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする