NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
スライドスイッチ
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30/+85
接点仕様
金メッキ
操作部形状
小ツマミ
機能動作
ON-ON-ON
電流容量
0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端子形状
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48432188
MS-N24G4B
はんだ端子
12.1×11.4×12.7
¥
509
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
返品不可
48432197
MS-N24B4B
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
9.5×11.4×15.8
¥
574
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
返品不可
48432206
MS-N24H4B
プリント基板ライトアングル
11.9×16.51×13.6
¥
721
¥
719
¥
791
(税込)
欠品中
返品不可
48432215
MS-N24P4B
プリント基板ストレート
9.2×11.4×12.7
¥
509
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
返品不可
48432224
MS-N24V4B
プリント基板バーティカル
13.2×20.32×11.4
¥
784
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください